品番 : EA920BG-2A
品名 : 150g カビ除りジェル(ノズル付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | DKJ-150 |
---|---|---|---|
アルカリ性 | |||
内容量 | 150g(約30m分) | 重量 | 200g |
サイズ | 105(W)×35(D)×215(H)mm | 材質 | 次亜塩素酸・水酸化カリウム(1.0%)・ゲル化剤 |
タイル目地や、ゴムパッキンにできたカビの黒ずみ除去に。 | |||
内部のカビまで除去し、カビの早期再発を抑えます。 | |||
使いやすい極細ノズルで、ピンポイントにカビを除去できます。 | |||
塗った箇所が分かる赤の色つきなので、洗い流す時に便利です。 | |||
ジェル状のため、たれずに強力密着、浸透します。 | |||
嫌な臭いや目への刺激が少なく、カビ取りが楽にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/23 05:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2199ページ |
代替品
![]() |
|