詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920CS-3

品名 : 425ml フリーズイット(急冷剤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 425ml
静電対策品
用途 高温によるICチップ、トランジスターの不良検出
不燃性
特徴 -51℃まで冷却 成分 テトラフルオロエタンとHFC134a
使用温度範囲 40℃以下
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/20 09:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920SC-61
  • 品番

    EA920SC-61

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top