詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920DC-2

品名 : 420ml フッ素樹脂コート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ファインケミカルジャパン 型番 FC-102
商品名 ニューTFEコート
乾燥被膜のフッ素樹脂長期すべり剤。
機械の潤滑や製品滑り用、潤滑油を使えない場所の潤滑
内容量 420ml
追加説明
カタログ価格

3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top