品番 : EA920DC-36
品名 : 300ml 繊維一時硬化剤
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-205 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 繊維一時硬化剤 | 内容量 | 300ml |
| サイズ | φ68×202㎜ | 成分 | トリイソプロピル |
| 入数 | 1本 | ||
| 布・紙等を一時的に硬化し自然に解消する、繊維一時硬化剤 | |||
| ワンタッチスプレー式で使用が簡単。必要なところに必要量だけをスプレーできます。 | |||
| 硬化後は放置しておくだけで自然に消失し、時間と共に元の状態に戻ります。 | |||
| 熱処理などの後処理は不要で、硬化後の匂いもほとんどありません。 | |||
| 【主な使用用途】 縫製:柔らかい布、すべりやすい布を裁断、縫製時の硬化に 刺繍:裏紙を使えない時の硬化に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
