品番 : EA920DC-7
品名 : 420ml フッ素樹脂コート
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-119 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ドライTFEコート | 内容量 | 420ml |
| 色 | 白 | 使用温度範囲 | -60~280℃ |
| 重量 | 380g | ||
| フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。 | |||
| 優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。 | |||
| 均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので、従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。 | |||
| 速乾性で塗膜面はべとつかず、ゴミやホコリなどは付着しません。 | |||
| ドライタイプ | |||
| 耐熱性 | |||
| 【主な使用用途】 〈離型剤として〉 ・プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型に ・ガスケット、シール類の離型に 〈潤滑剤として〉 ・機械部品、電気鋸の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置、電気機器および装置、 各種事務機器、金属加工工程、磁気録音テープ、カメラのシャッター等の潤滑に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
