品番 : EA920DC-8
品名 : 420ml フッ素樹脂コート(ゴム用)
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-108 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TFEコート・ゴム用 | 内容量 | 420ml |
| 色 | 乳白色透明 | 指触乾燥時間 | 約10分 |
| 乾燥時間 | 約1時間 | 使用温度範囲 | 200℃以下 |
| 入数 | 1本 | ||
| 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を主成分とした、ゴム専用の乾性被膜潤滑剤 | |||
| ゴムの表面にスプレーするだけ。潤滑性に優れたフッ素樹脂の被膜を作り、摩擦を低減します。 | |||
| 乾いた被膜を形成し、ベタつきません。 | |||
| 被膜に柔軟性があり、ゴムが変形しても割れ・剥離を起こさず優れた密着性を示します。 | |||
| 耐熱性に優れます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・ゴム部品取り付け時の潤滑に(アルミサッシのパッキン、各種パッキンの取り付けなど) 表面の摩擦が大きく取り付けが困難なゴム部品の表面に塗布しておけば、取り付け時の手間と時間を減らすことができます。 ・ベルトコンベアー表面の潤滑に ベルトコンベアー表面のゴムに塗布しておけば、表面の滑りを改善し、製品の流れをスムーズにします。 乾いた潤滑性の皮膜を形成しますので、ゴミや油が付かず、デリケートな製品に汚れや傷を付けません。 ・ゴム表面の潤滑に 各種ゴム部品の表面に潤滑性が必要とされる箇所に塗布しておけば、表面の滑りを改善します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/08 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
