詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920DE-3

品名 : 300ml シリコンワニススプレー(絶縁・防湿)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ファインケミカルジャパン 型番 FC-111
商品名 シリコーンワニススプレー
200℃で使用可能な透明絶縁防湿剤。
電機機器の耐湿絶縁仕上用、研究室用。
内容量 300ml
超高圧装置の高絶縁仕上、ファインデグラフ、X線発生装置等
ガラス、配電盤、スイッチ、ソケット類の 防湿処理、撥水処理
使用温度範囲 -50~200℃
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 20:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920DE-3A
  • 品番

    EA920DE-3A

  • コメント

    価格再設定の為。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top