品番 : EA920DE-5
品名 : 330ml 切削オイルスプレー(ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000111 |
---|---|---|---|
商品名 | ステンカット | 内容量 | 330ml |
使用温度範囲 | 100℃以下 | 耐荷重性能 | 1.5MPa以上 |
成分 | 精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤 | ||
塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止し ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。 |
|||
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。 | |||
切削速度を速め、作業能力を高めます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。 | |||
ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 23:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|