詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920DH-1

品名 : 300ml 青ニススプレー(けがき用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000101
商品名 青ニススプレー 内容量 300ml
使用温度範囲 50℃以下 塗布面積 4m2/1本
乾燥時間 1分以内 用途 機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに
青ニス塗膜は密着性に優れており精密、鮮明なケガキができます。
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/29 23:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920DH-6
  • 品番

    EA920DH-6

  • コメント

    変更点:容量

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top