詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920L-21

品名 : 1.0L ワックス除去補修剤(中性)

人と環境にやさしい中性ワックスとり

仕様

メーカー アサヒペン 用途 フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスの除去に
内容量 1L 標準使用量 50~70ml/㎡
標準塗り面積 20㎡(タタミ約12枚分) 成分 界面活性剤(0.7%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、洗浄補助剤(グリコール系溶剤)
液性 中性 使用できないもの 白木の床・柱・建具
強力な洗浄力で汚れた古いワックスを取り除きます。
手にやさしい中性タイプ
ジェルタイプで使いやすく、微香性のワックスはくり剤です。
除菌剤(両性界面活性剤)を配合していますので、床を清潔にします。
【使用方法】
・1㎡あたり約50~70mlの目安で液をまき、研磨材の入っていないナイロンタワシか固めのスポンジで均一に塗り広げます。(塗布量が少ないと、液が乾燥してしまい、はく離効果が落ちますので注意してください。)
・約5分放置するとワックス膜が浮いてきますので、研磨材の入っていないナイロンタワシか固めのスポンジ等に水を少し含ませながらこすり取ってください。
・こすり取ったワックス膜はポリベラ等で新聞紙に移して、一般ゴミとして捨ててください。
・その後、雑巾や布で水拭きして、はく離剤を完全に除去してから充分乾燥させてください。手で触って床が少し粘着のある場合は再度水拭きしてください。
※ワックスが厚く塗られていて取れにくい場合は、液塗布後15分以上放置してください。
【注意事項】
・床の材質により質感がかわることがあります。必ず目だたない所で試してから使用してください。
・一度容器から出した液は、元の容器に戻さないでください。
・保管の際は、密栓して冷暗所に保管し、凍結させないよう注意してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/12/19 03:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2204ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top