詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920L-51

品名 : 1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤(アルカリ性)

タイヤの痕は残さない!タイヤ痕除去・床面洗浄剤

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 5072
商品名 タイヤ痕クリアー 用途 タイヤ痕・床用洗浄
内容量 1L 液性 アルカリ性
使用希釈倍率 10倍~50倍 PH値 13以上
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去
希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用可能
低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズ
自動洗浄機による洗浄も可能
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/20 08:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2145ページ
ウェブカタログ画像
  • 洗浄前
  • 洗浄
  • 洗浄後
  • 洗浄メカニズム
  • 希釈倍率の目安
  • 使用方法

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top