詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920LE-31

品名 : 4.0L 水性ワックス

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CH51-04LX-MB
商品名 水性ワックスSS 用途 化学床材の表面保護および艶だし
内容量 4L 希釈倍率 原液使用
標準使用量 280㎡/4L
アルカリ性
水性
化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。
作業性に優れ、塗布作業が容易です。
ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。
環境ホルモン不使用
減容容器
追加説明
カタログ価格

2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/17 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2145ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top