品番 : EA920MA-4
品名 : 200ml メディゾール消臭・除菌(無香)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1087 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メディゾール(無香料) | 内容量 | 200ml |
| サイズ | φ53×175㎜ | 成分 | メタクリル酸エステル、両性界面活性剤、エタノール |
| 重量 | 216g | ||
| イヤなにおいを元から解消し、除菌・防カビに効果を発揮。住まいの除菌・衛生スプレー | |||
| リビングや押入、バスルーム、トイレ、洋服ダンスやロッカー、下駄箱、物置、スポーツバッグやスニーカーなど、住まいのさまざまなものと場所の除菌・消臭・防カビに | |||
| においのもととなる雑菌を分解・中和し、悪臭をしっかり排除することができます。 | |||
| 強力な消臭・除菌・防カビ効果が長時間持続します。 | |||
| においが残らない無香性タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2141ページ | ||||
