詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920PA-9

品名 : 400ml 浸透潤滑防錆剤(生分解性)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 400ml 使用温度範囲 -25~120℃
潤滑性に優れ、キシミ音や摩擦係数減少、部品を酸化や腐食から保護。
組み立てや分解時の部品表面の水分除去に使用可能。
機械部品や測定工具、機器などの洗浄にも最適です。
逆さ吹き可能
生分解率 95%以上
接点復活剤としても使用可能。
追加説明
カタログ価格

4,940 (税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 15:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920A-51
  • 品番

    EA920A-51

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top