品番 : EA920PB-5
品名 : 250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内容量 | 250g(ハケ付キャップ) | 耐熱温度範囲 | -30~1200℃ |
---|---|---|---|
高温部の焼き付き及び固着を防止 | |||
酸、水、塩水に優れた耐性があり、解放後のボルトは再使用が可能。 | |||
安定した解放トルクで脱着が可能 | |||
フランジパッキンの固着防止、防火ダンパーの開閉シャフト、高温用各種ネジ部の焼き付き防止に。 | |||
自己消火性に優れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1560ページ |
代替品
![]() |
|