詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SA-10

品名 : 420ml 電気絶縁塗料スプレー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

速乾タイプで簡単にムラなく塗装が可能
屋内外の配管や配電盤ボックスの電気器材の絶縁・防食に
プルボックスやスイッチボックス、各種配管に
内容量 420ml 使用温度範囲 10~30℃
絶縁効果を出す為には、3回以上重ね塗りして下さい。(塗膜に傷が付くと絶縁効果が発揮できない場合があります。)
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/03 07:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920DE-3A
  • 品番

    EA920DE-3A

  • コメント

    透明なシリコーンワニススプレーです。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top