詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SD-21

品名 : 100g シリコングリース(ベージュ)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1855
内容量 100g 使用温度範囲 -30~170℃
ベージュ ちょう度 240~280
材質 シリコーン 重量 130g
用途 ブレーキブースター組立時の潤滑、エアーブレーキチェックバルブ・ディスクブレーキOリングの潤滑、ホイルシリンダキャップゴムのシール・セルモーターピニオンギヤの潤滑
ペースト状
シリコーングリース
ゴム、プラスチックを侵しません。
熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
主に自動車メンテナンス用としてご使用いただけるシリコーングリース系防錆潤滑剤です。
追加説明
カタログ価格

4,550 (税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/16 05:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1504ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top