詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920WA-21

品名 : 420ml コンジットクリーナー

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 020326
商品名 ライナークリンF 内容量 420ml
使用例 コンジットチューブの洗浄
アウトレットガイドの洗浄
送給装置のローラーの洗浄
機械部品、機械工具の洗浄
印刷機等の洗浄
使用温度範囲 常温
有機則非該当品
フロン系塩素系溶剤は使用していません。
低臭タイプ
第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ
〈PRTR|該当〉
環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/21 12:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0081ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top