品番 : EA921S-6
品名 : 420ml タッピングコンパウンドスプレー
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-181 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タッピングコンパウンドA | 内容量 | 420ml |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | 0~130℃ |
| 各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に抜群の効果を発揮するタッピングオイル | |||
| ワンタッチスプレー式で使用が簡便。(ステンレスノズル付) 必要な箇所に必要量だけスプレーできますので、無駄がなく安全です。 |
|||
| 仕上面を良くし、寸法精度を向上 | |||
| 切粉の処理が簡単で、切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。 | |||
| 切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大。 | |||
| 超硬、特殊鋼、ステンレスからチタン、アルミニュームまで、殆どの金属や非鉄金属に使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 23:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1503ページ | ||||
