詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-28

品名 : 4.0L 自動車水あか取ワックス(全塗装車用)

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 1783
商品名 スピードアップ 用途 自動車ボディの水アカ取り
内容量 4L 液性 中性
ふき取りが楽でワックス効果・作業性が高い
全ての塗装色に使用可能
※ポリッシャーも使用できます。その場合、スポンジバフをお使いください。
追加説明
カタログ価格

7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 21:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0362ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top