品番 : EA922AB-31
品名 : 355ml アルコール除菌スプレー
食品にかかっても無害!細菌やカビの生育を抑制する厨房用除菌剤
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 1443 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルパス | 用途 | 食器類、ショーケース、冷蔵庫、調理機械、自動販売機内の食品流通経路(ノズル、カップステーション、シロップタンク上部)等の除菌 |
| 内容量 | 355ml | 液性 | 中性 |
| 成分 | エタノール(75%) | ||
| エチルアルコールを主体とし、細菌やカビの生育を抑制する理想的な除菌スプレー | |||
| 中性タイプで金属にも使用可能 | |||
| 食品衛生上、有害なものを含まない | |||
| 逆さで使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/10 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
