詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-73

品名 : 18.0L ウィンドウォッシャー液

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 18L
視界スッキリ、乱反射を防止します。
帯電防止作用により、ほこりを除去しやすくします。
ゴム、金属、塗装面を傷めません。
追加説明
カタログ価格

7,470 (税抜)/ 8,217 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/16 18:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0370ページ

代替品

EA922AB-118
  • 品番

    EA922AB-118

  • コメント

    メタノール・水等の含有量が異なる

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top