品番 : EA922AE-2
品名 : 236ml エンジンフュエルクリーナー(ディーゼル車専用)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2037 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フュエルシステム スーパーパーフェクトクリーン ディーゼル車専用 | 内容量 | 236ml |
| サイズ | 76(W)×41(D)×192(H)㎜ | 重量 | 242g |
| 燃料ラインから排気システムまでをトータルに洗浄し、エンジン性能回復と黒煙減少を実現する強力クリーナー | |||
| ディーゼルエンジン車専用 | |||
| 四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般の洗浄に (※二輪車、2ストローク車、ガソリン車には使用しないでください。) |
|||
| 燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄 | |||
| 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 | |||
| 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/21 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
