品番 : EA922AH-17
品名 : 500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 3509599 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリーンリル | 内容量 | 500g |
| 液性 | 弱アルカリ性 | ||
| 湯垢、脂肪分、髪の毛、石鹸カス、スライム等の除去 | |||
| 酸素の泡で汚れを効果的に除去し、悪臭を取り除きます。 | |||
| 風呂釜や洗濯槽を内部から清潔にします。 | |||
| 強制循環釜(穴が1つのタイプ)にもご使用できます。 | |||
| 洗濯槽は、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでも使用できます。 | |||
| 雑菌、バクテリア、レジオネラ属菌等の除菌効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
