詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AH-21

品名 : 550g 洗濯槽クリーナー

仕様

内容量 550g 液性 アルカリ性
成分 水(溶剤)・次亜塩素酸塩(酸化剤)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)・アルキルアミンオキシド(界面活性剤)・けい酸塩(防錆剤) 用途 全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機、二槽式洗濯機の洗濯槽の洗浄(ステンレス槽/プラスチック槽両用)
※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
使用量の目安 9kgサイズまでの洗濯機:1袋(550g全量)
洗濯槽専用クリーナー
塩素系
カビ胞子除去率99.9%。
見えない菌まで強力分解
除菌・消臭効果
手の届かない洗たく槽の裏側のカビ・雑菌を強力に洗浄します。
塩素系の力で洗濯槽カビを分解するから、洗浄後は洗濯槽のカスなどの浮遊物が残らずすっきり綺麗に。
嫌なニオイの原因にもなる雑菌もしっかり除菌し消臭します。
独自の成分がしっかり効くから、つけおきの必要がありません。
全自動洗濯機はもちろん、ドラム式洗濯機にも使えます。
【使い方】
①電源を入れてから、本剤を全量入れ、高水位まで給水する
②「標準コース」(洗たく→すすぎ→脱水)で1サイクル運転し、洗濯機を洗浄する
終了後、洗濯槽を確認し、汚れが内側についている時は、さらにすすぎを行ってください。
※入浴剤を使用しているフロの残り湯を使わないでください。
※槽洗浄コースでの使用も可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/11/17 12:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2139ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top