品番 : EA922AJ-102
品名 : 500g 屋外木部・ガーデン用クリーナー
仕様
| メーカー | アサヒペン | 用途 | ウッドデッキ・ベランダ・ラティスなどの屋外木部の汚れ落としに。 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500g | 成分 | 界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 使用量の目安 | 1㎡あたり:20~30回スプレー(15~23g相当) |
| 木をいためにくい、屋外木部ガーデン用洗浄スプレー | |||
| 【使用方法】 ●ノズルの先端の「出」をきちんと黄色部品中央の溝に合わせる。(顔に向けて操作しない) ●洗浄する範囲が広い場合は、まず全体に水をまく。 ●約15㎝離して汚れに直接スプレーし、デッキブラシやブラシでよくこすりとり、水で洗い流す。 ●使用後はノズル先端の「止」をきちんと黄色部品中央の溝に合わせる。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
屋外木部ガーデン用洗浄スプレー 商品紹介・使い方
