詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-103

品名 : 500g アルミ・シャッター・サイディング用クリーナー

仕様

メーカー アサヒペン 用途 アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルのカベ・タイルの床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄
内容量 500g 成分 界面活性剤(1.2%、アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
液性 アルカリ性 使用量の目安 1㎡あたり:20~30回スプレー
下地を傷めずに排気ガスや雨水による汚れを落とす洗浄スプレー
【使用方法】
●ノズル先端を「泡」に合わせ、約15cm離して汚れに直接スプレーします。
●スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか、充分水拭きします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/15 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

商品動画

アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー 商品紹介・使い方 アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー 商品紹介・使い方

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top