品番 : EA922AJ-127A
品名 : 300g ガラスクリーナー(研磨剤入り)
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 21000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グラスターポリッシュ | 内容量 | 300g |
| 標準使用量 | 1㎡あたり5g | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 成分 | 研磨材(珪藻土)、鉱油、乳化剤他 | ||
| 液状タイプの多用途ポリッシュ(研磨剤入り) | |||
| 基本はつけてこするだけ。あっという間にピカピカ! | |||
| ガラスに付いたガンコな汚れや、銀製品などの汚れ落としに最適です。 | |||
| 〈使用方法〉 1.フタをとる前に缶ごとよく振ってください 2.柔らかい布に適量つけ、汚れがとれるまで磨いてください 3.充分磨けましたら別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください |
|||
| ※研磨材配合の為、ガラスの表面に特殊な表面加工を施したものにはお使いになれません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/10/13 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
