品番 : EA922AJ-141
品名 : 60g 鏡用クリーナー
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 24320 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピカーる鏡 | 内容量 | 60g |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | 研磨材(酸化セリウム、アルミナ)、安定剤、防腐剤、水 |
| 浴室・洗面台の鏡用 汚れ落しとツヤ出しクリーナー | |||
| 均一に磨きやすい専用スポンジ付 | |||
| 酸化セリウム(高純度レアアース)と超微粒硬質アルミナで汚れを一掃! | |||
| 浴室・洗面台の鏡に付着した取れにくいウォータースポット(水アカ、ウロコ汚れ)や、 油膜・曇りをすばやく落とし、鏡本来のクリーンでシャープな映りを回復させます。 |
|||
| 〈使用方法〉 ①鏡面に付いたホコリなどの汚れは、予め水で洗い流すか、濡れタオルで取り除いてください。また、曇り止めヒーターがある場合は、予めOFFにして冷ましてください。 ②添付スポンジを水で湿らせ、フェルト側(白色)に本品を付けて、端から順に、縦方向に、液がはじかなくなるまで磨いてください。この時、乾燥しないように適宜水を加えながら磨いてください。 ※構造上、強く押すと破損する場合がありますので、注意してください。 ③磨き終わったら粉が残らないように、水で洗い流すか、濡れタオルで取り除いてください。その後、きれいなタオルで水分を完全に拭き取ってください。 |
|||
| ※水質や使用環境により汚れが完全に落ちない場合があります。 ※使用したスポンジはよく洗い、日陰で乾かしてから保管してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/10 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
