品番 : EA922AJ-18
品名 : 300g 酸素系漂白剤
無臭で溶けやすい!ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とす
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 2747 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホワイトアップ | 内容量 | 300g |
| 液性 | 弱アルカリ性(粉末) | 標準使用量 | 0.5~1.0%溶液 お湯1Lに対し、本品5~10g (付属スプーン1~2杯分) |
| 特殊界面活性剤の配合により、洗浄力・浸透力・分散性が良好 | |||
| 漂白、除菌、洗浄が同時にできる | |||
| おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に | |||
| 5g計量スプーン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/04 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
