品番 : EA922AJ-221A
品名 : ポット用洗浄剤(3錠)
仕様
| 商品名 | ポット洗浄中 | 内容量 | 25g×3錠 |
|---|---|---|---|
| 使用量目安 | 容量2.2リットル以下の水:1錠 容量2.3~4.4リットルの水:2錠 |
洗浄時間 | 1晩(約6~10時間) |
| 成分 | スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、キレート剤、界面活性剤(ジアルキルジメチルアンモニウム塩) | 液性 | 酸性 |
| 電気・保温ポット用 | |||
| イオンの力で、水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とします。 | |||
| 強い発泡力で、ポット内部を全体的にキレイにします。 | |||
| 使用してよいもの:ステンレス・ガラス・フッ素加工製の電気ポット・保温ポット 使用できないもの:鉄・銅・アルミニウム・真ちゅう製ポット、電気ケトル、加湿器、水筒 |
|||
| ※汚れが再付着することがありますので、薬剤投入後10時間以上放置しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/03 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
