詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-222

品名 : ステンレス水筒用洗浄剤(8錠)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

25/07/15 内容量:(誤)2.55g×8錠→(正)1.9g×8錠 (No.56 1253)

仕様

内容量 1.9g×8錠 使用量目安 350mlの水に対して1錠
成分 モノ過硫酸水素カリウム、過ホウ酸ナトリウム、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、賦形剤、キレート剤、結合剤、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、酸化活性化剤 液性 弱アルカリ性~中性
週に一度の徹底洗浄!手の届かない底の汚れに
着色汚れの原因となるポリフェノールなどを分解し、しっかり落とします。
ステンレス・プラスチック・陶器の水筒やマグカップ用
ミニボトルや口の狭い水筒にも
※アルミニウム・銅・真ちゅう・鉄製のもの、金・銀などの装飾がついたものには使用出来ません。
追加説明
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2132ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top