詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-30

品名 : 250g かび除り剤(ゼリー状)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鈴木油脂工業 型番 S-2426
商品名 カビトリバン 用途 一般家庭
内容量 250g
ゴムパッキンや目地、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも落とします。
不快な臭いがほとんどしません。
大型チューブ入
ゼリー状で飛び散りにくく、カビの根元まで浸透し短時間で効果を発揮します。
アルカリ性
カビと同時に、嫌なカビ臭も解消。
成分 非イオン系界面活性剤・
次亜塩塩素酸塩・
水酸化ナトリウム・ゲル化剤
外観 桃色粘性液体
燃焼性 不燃性 揮発性 低い
密度(20℃) 1.1 pH(20℃) 13
引火点 なし
使用方法
・必ず換気をよくしてから使用する。
・カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。
・変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。
・チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)
・カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 19:57現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top