品番 : EA922AJ-72
品名 : 200ml ホワイトボードクリーナー
時間がたって落ちにくくなった汚れもしっかり落とすホワイトボードクリーナー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-107 |
|---|---|---|---|
| 時間がたって落ちにくくなった汚れもしっかり落とすホワイトボードクリーナー | |||
| ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。 | |||
| 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。 | |||
| ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。 | |||
| 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。 | |||
| スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。 ※本クリーナーを塗布後、ご使用のイレーサーでふき取ると、イレーサーに付いた汚れがホワイトボードに付着します。拭き取りはクリーニングクロスやティッシュなどをご使用ください。 |
|||
| 内容量 | 200ml | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
