詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-79

品名 : 400g パイプクリーナー(強力)

仕様

内容量 400g 液性 アルカリ性
成分 水、次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、アルキルアミンオキシド、防錆剤、増粘剤 使用方法 キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。
ジェルタイプ
つまりの予防・解消、ニオイの消臭、ヌメリの除去に
こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。
粘度は1500mPa・s(※製造直後の20℃における値。製造条件により値はバラつく可能性があります。)
パイプの材質・浄化槽への影響はありません。
※取れた汚れがパイプの途中でつまるおそれがあるので長時間放置しないでください。
※著しく流れが悪い場合は、繰り返し使用すると効果的です。
※トイレのつまりには効果は期待できません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/10/14 06:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2142ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top