品番 : EA922AJ-80
品名 : 800g 外壁クリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 800g | サイズ | φ94×270mm |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去 | 使用できないもの | ホーロー・アルミ・真ちゅう等の金属製品(サビの原因になります)、木材、大理石、砂壁・繊維壁・しっくい 、獣毛のハケ・ブラシ 、劣化した塗装面(はがれることがあるので目立たないところで試してください) |
| 成分 | 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) | ||
| アルカリ性 | |||
| 屋外用コケ・カビ・黒ずみ除去洗浄剤 | |||
| コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去 | |||
| 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

