品番 : EA922AJ-9
品名 : 2.0kg 防カビ抗菌コート剤(高耐久)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4611 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 浴室内、エアコン内部の防カビ・抗菌コート | 内容量 | 2kg |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 標準使用濃度 | 原液 |
| 乾燥時間 | 30~60分 | ||
| 約60種類のカビを含む、2000種類以上の菌に効果的 | |||
| 優れた耐久性で、効果が6ヶ月以上持続 | |||
| バスクリーナーで洗っても取れにくい(条件による) | |||
| 浴室内、サッシ、コーキング目地、エアコン内部等カビの生えやすい場所に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
