詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AK-51B

品名 : 125x 95mm 屋外専用使い捨てカイロ(10個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 持続時間 9時間(※都条例に基づきます)
サイズ 125×95mm 最高温度 79℃
平均温度 62℃ 材質 鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
入数 10個
貼らないタイプ
温度が高く、寒い日の屋外での使用に適した屋外専用カイロ
レギュラーサイズ
柔らかくて好きな場所を温められます。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/24 00:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top