品番 : EA922AK-6
品名 : 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/60個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
貼るタイプ | |||
持続時間 | 12時間 | サイズ | 13×9.5cm |
---|---|---|---|
最高温度 | 64℃ | 平均温度 | 54℃ |
総重量 | 2873g | 有効期限 | 製造日より約3年 |
中身が偏らず、ずれにくい。 | |||
入数 | 60個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 19:17現在) |
||||
商品入数 | 60 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922AK-4 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/10個) |
EA922AK-5 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/30個) |
EA922AK-6 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/60個) |