詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-1

品名 : 75x 117mm 携帯ロールクリーナー(洋服用)

スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C4503
商品名 コロコロコロフルモバイル 全長(mm) 117
重量(g) 39 テープ 75(W)×25周巻
用途 洋服用 芯内径 10mm
材質 テープ:特殊粘着加工紙
本体・ケース:ABS
付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。
スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ
衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。
衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに最適です。
全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れません。
粘着剤を全面にフラットに塗ったコロコロです。
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/18 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2380ページ
ウェブカタログ画像
  • ポーチにも入るコンパクトサイズ!\n※商品は黒色です。
  • 携帯できる洋服用コロコロクリーナー\n※商品は黒色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top