品番 : EA922B-115D
品名 : 160x295mm ロールクリーナー(カーペット用/替テープ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カーペットクリーナー ハイグレード | 用途 | カーペット用 |
| 粘着タイプ | スパイクドット粘着 | 材質 | シャフト:アルミ、 ハンドル・ケース:ポリプロピレン |
| テープサイズ | 160(W)mm×80周巻 | 全長 | 295mm |
| 替テープ3巻付 | |||
| ハイグレード強接着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-17D : 160mm 交換用ロール(カーペット用/3巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
