品番 : EA922B-236
品名 : 160x260-955mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C4434 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロフロアクリン スカットカット | テープ(mm) | 160(W)×30周巻 |
| 全長(mm) | 1本組:260 2本組:490 3本組:725 4本組:955 |
重量(g) | 630 |
| 用途 | カーペット・フローリング・たたみ用 | 芯内径 | 38mm |
| 材質 | テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙 オレンジライン:ポリプロピレン ジョイントパイプ:アルミ・ABS グリップ:ポリプロピレン・ABS アダプターパイプ:ポリプロピレン ヘッド(テープ受け):防錆処理鉄線(クロムメッキ)・ポリプロピレン トレイ:ポリプロピレン |
||
| めくり口がわかる、切りやすいスカットカット付き | |||
| フローリングをはじめ、カーペット、畳、ビニル床など、どんな床でも使えるコロコロです。 | |||
| フローリングでも床に貼りつかない弱粘着&ゴミをしっかりキャッチする強粘着のW粘着テープと、めくり口がわかりやすくスパッと切れるスカットカット機能搭載のニトムズ独自の技術が詰まったコロコロです。 | |||
| ダブル粘着加工のため、強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922B-78 : 160mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

