詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-247

品名 : 187mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C2380
名称 替テープ(2巻入) テープ(mm) 120(W)×80周巻
入数 2巻 用途 カーペット用
材質 すじ塗り粘着特殊加工紙
EA922B-246用替テープ
直径38mm
強力
布製ソファ、クッションに
ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。
テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。
長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:26現在)

商品入数 2 販売単位 PK
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top