品番 : EA922BA-15
品名 : φ54x160mm/1060mm ロールクリーナー(ウレタン/フローリング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | FR30-5016V |
|---|---|---|---|
| ローラーサイズ(mm) | φ54×160 | 全長(mm) | 1060mm |
| 用途 | フローリング用 | 材質 | ポリウレタン |
| 色 | グリーン | ||
| 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| フローリングなどの平滑な面にも使用できる弱粘着の長柄タイプです。 | |||
| 塵埃対策として最適です。 | |||
| ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。 | |||
| 水洗いで1~2年繰り返し使える! (※使用環境や1日当たりの使用回数・清掃頻度により異なります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922BA-16 : [EA922BA-15用] スペアローラー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
