詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922BE-7

品名 : 300ml 万能クリーナー

仕様

メーカー エービーシー商会 型番 KSR-300
商品名 ケセルワン 内容量 300ml
最大使用可能面積 18㎡ 液性 中性
付属品 ガス抜きキャップ
さまざまな付着物・下地に対応し、簡単に汚れを除去する環境対策型洗浄剤
金属の汚れ落し、金属部分、コーキングの洗浄、各種テープの糊残り、クレヨン等の落書落しに
天然由来成分「テルペノイド」を主成分とし、環境に優しい生分解性です。
人体に有害な芳香族系有機溶剤(シンナー類)は原料として含んでいません。
下地への影響も少なく、すばやく簡単に作業ができます。
いつでも手軽に使用できるエアゾールタイプ
【注意事項】
●体質によりかぶれることがあるため、手袋の着用をおすすめします。
●換気をよくしてご使用ください。
●プラスチック類、タイル、塗装面、木材、化粧板は変色することがありますので、あらかじめ本商品を使用する素材の目立たないところでテストをし、下地に影響がないことを必ず確認してください。
●レンジなどは機器の取り扱い説明書に従ってください。
●第四類第二石油類 危険物等級Ⅲ
追加説明
カタログ価格

2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/04 03:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2144ページ
ウェブカタログ画像
  • さまざまな付着物・下地に対応
  • 下地への影響が少ない
  • 使用方法
  • 主な適用場所

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top