品番 : EA922C-61
品名 : 65x47mm ペーパーソープ(10枚x10pk)
仕様
| 用途 | 外出先・公共のトイレ 出張・海外旅行 アウトドア・レジャー 災害時・非常時の備えとして |
内容量 | 10枚(1pkあたり) |
|---|---|---|---|
| 紙サイズ | 約65×47mm/枚 | ケースサイズ | 約67×92mm |
| 成分 | セルロースガム、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、セルロース、ソルビトール、炭酸Na、クエン酸、赤213、香料 | 入数 | 10枚×10pk |
| 携帯に便利な紙せっけん | |||
| 薄く軽量なため、小さなポーチやポケットに入れてもかさばりません。 | |||
| 固形石鹸のように他人が触れることがなく、1回分ずつ取り出せるため、常に清潔な状態で使用できます。 | |||
| 外出先でのちょっとしたシミ・汚れの応急処置や、旅行先での靴下や下着などの軽い部分洗いに便利です。 | |||
| 【使用方法】ケースのフタを開けて、必ず乾いた手で一枚取り出してください。 1. 手のひらにのせて水またはぬるま湯をたっぷり含ませます。 2. 両手でよく泡立ててしっかりと手洗い後流水でよくすすいでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大

(1pkあたり10枚入り)