品番 : EA922CW-1
品名 : [単3x4本] オートディスペンサー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESD-02 |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×4本(別売) | タンク容量 | 280ml |
サイズ | 80×150×195mm | ||
センサー式で手をかざすと中の液が自動で出ます。手を引くとピタッと止まり、液量の調整ができます。 | |||
上部の+-ボタンで一度に出てくる洗剤の量の調整が可能です。 | |||
★液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤などをタンクに注ぎ入れてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 18:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |