品番 : EA922CX-120
品名 : 415x250mm [OD色]タクティカルハンガー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | サイズ | 415(W)×250(H)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 15mm | フック幅 | 32mm |
| 耐荷重 | 75kg | 重量 | 306g |
| 材質 | 強化ガラス繊維ナイロン | カラー | OD |
| ハンガーヘッドは360度回転 | |||
| 腰道具を装着したまま保管可能 | |||
| 両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。 | |||
| 軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。 | |||
| 通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能 | |||
| 真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。 | |||
| グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。 | |||
| 単管パイプには引っ掛けできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 393 (2026/10/17 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2107ページ 2546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
