品番 : EA922HB-23A
品名 : 150x300mm 除菌・洗浄ペーパー(300枚)
仕様
| メーカー | 花王プロフェッショナル | 商品名 | セイフキープEXワイドサイズ つめかえ用 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 詰替用 | 入数 | 300枚 |
| シートサイズ | 150mm×300mm | 重量 | 1.6kg |
| 成分 | 界面活性剤、除菌剤 | 材質 | レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン |
| 除菌・抗菌 | |||
| 弱アルカリ性 | |||
| 皮脂・血液汚れの洗浄から細菌・ウイルス対策まで、1枚で幅広く使える。 | |||
| 非アルコール系なので対象物を傷めにくい。 | |||
| ふきとり性に優れた、ストライプ柄シート採用で、高い汚れ洗浄性能を発揮。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| <使えないもの> 銅・真ちゅう・亜鉛・錫の金属製品 水がしみこむ白木・壁材・家具類 ポリカーボネート 革製品 液晶・プラズマディスプレイの画面 アルミニウム、木材、合皮、ABSなどは目立たない部分で影響がないことを確認してから使用する。 |
|||
| ※水に溶けないので、トイレに流さないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/21 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 300 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1923ページ 2120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922HB-24A : [EA922HB-23A用] 詰替容器 |
