品番 : EA922HB-33C
品名 : 140x200mm 消毒ウエットティシュ(30枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア | 型番 | 77130 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スコッティ ウェットティシュー消毒 | シートサイズ | 140×200mm |
| 入数 | 30枚 | 用途 | 手指の消毒に・掃除の後に・介護シーンで |
| 殺菌成分配合で見えないバイ菌を素早く消毒します。 | |||
| 有効成分塩化ベンザルコニウム0.05%配合。 | |||
| さっぱりとしたふきごこちのアルコールタイプの消毒ウェットティッシュです。 | |||
| ふんわり厚手の不織布シート | |||
| 持ち運びに便利な携帯タイプ。 | |||
| 取り出しらくらくストッパー付き。 | |||
| 無香料タイプ | |||
| 指定医薬部外品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 219 (2026/07/30 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
